| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003318434969 Herst.-Nr.: 43496 EAN/GTIN: 4003318434969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4003318434969 Profil-Doppelzylinder EC 550 - Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - SKG** -geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte - Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand - 8 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen - Bohrmulden-/ Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) - ABUS Global Protection Standard (GPS) 7 - Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet - Messing matt-vernickelt - Inkl. 3 kodifizierte Schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/40, doppelzylinder, doppelzylinder abus, 4003318434969, ABUS, Profilzylinder, Baubeschläge, Profil-Doppelzylinder EC 550, 28566703, 1647811, 28566702, 28566203, Türbeschläge, 28564462, 1 Zylinder EC 550 NP 30/40 Not- u.Gefahrenfunktion, Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008, Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt), SKG** -geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte, Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand, 8 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen, Bohrmulden-/ Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr), ABUS Global Protection Standard (GPS) 7, Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet< |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,22* | € 25,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,69* | € 25,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 18,56* | € 25,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,81* | € 40,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,80* | € 45,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|