| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003318436956 Herst.-Nr.: 43695 EAN/GTIN: 4003318436956 |
| |
|
| | |
| 4003318436956 Profil-Kurzzylinder EC 550 - Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte - Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand - 8 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen - Bohrmulden - / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) - ABUS Global Protection Standard (GPS) 7 - Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet - Messing matt-vernickelt - Inkl. 3 kodifizierte Schlüssel Für dünne Türen geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurzzylinder abus, doppelzylinder, 4003318436956, ABUS, Profilzylinder, Baubeschläge, Profil-Kurzzylinder EC 550 NP mit N+G, 28566703, 1647811, 28566702, 28566203, Türbeschläge, 28564462, 1 Kurz-Zyl. EC 550 NP 28/34Not- u.Gefahrenfunktion, Profil-Kurzzylinder EC 550, Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008, Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt), SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte, Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand, 8 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen, Bohrmulden - / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr), ABUS Global Protection Standard (GPS) 7, Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren g |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,57* | € 21,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,20* | € 32,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,15* | € 34,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,41* | € 35,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,73* | € 39,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|