Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX SeKo T-STAR+ 5,0x120/69 A2 KP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4003530098710
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0197000501203
EAN/GTIN:
4003530098710
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
4003530098710 Senkkopfschraube, T-STAR plus, Edelstahl A2
- Edelstahl rostfrei A2 1.4567, gleitbeschichtet
- Senkkopf mit MULTI-Kopf und T-STAR plus-Antrieb
- Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil
- Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
- ETA-12/0114
VG = Vollgewinde
TG = Teilgewinde
Lieferung: In Kleinpakete.
... >
Schrauben
>
Spanplattenschrauben
>
SPAX
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben 5x120 a2
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben 5x120
,
4003530098710
,
SPAX
,
blank
,
TGW
,
Senkkopfschraube
,
T-STAR plus
,
VG/TG
,
Edelstahl A2
,
28571426
,
1648757
,
28571380
,
28571224
,
Schrauben
,
28569394
,
Befestigungstechnik
,
1 SPAX SeKo T-STAR+ 5
,
0x120/69 A2 KP
,
Edelstahl rostfrei A2 1.4567
,
gleitbeschichtet
,
Senkkopf mit MULTI-Kopf und T-STAR plus-Antrieb
,
Mit MULTI-Kopf
,
4CUT-Spitze und Wellenprofil
,
Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
,
ETA-12/0114
,
VG = Vollgewinde
,
TG = Teilgewinde
,
Lieferung: In Kleinpakete
,
I-Stern
,
Torx
,
0197000501203
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
770
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2099*
€ 0,2699*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2692*
€ 0,3392*
Lager 260
7 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3024*
€ 0,3824*
Lager 8670
5 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3177*
€ 0,4077*
Lager 6QTZH
15 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 43,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,71*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,23*
Zubehör
SPAX 5000009192209 Sechsrund-Bit T 20 5 St.
SPAX International
5000009192209
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen