Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003718058505 Herst.-Nr.: 4003718058505 EAN/GTIN: 4003718058505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4003718058505 Sensen-Aufsatz für MT 40 BCA 4030 ohne Akku und Ladegerät - Leichter, handlicher Sensenaufsatz für Basisgerät MT 40 - Faden-/Messerkopf zum präzisen Trimmen und Mähen - 30 cm/23 cm Schnittbreite für individuelle Ansprüche - Leichtes Führen mit Tipp-Automatik und variablem Zusatzgriff - Leise, abgasfrei und netzunabhängig mit dem Akku-betriebenen Basisgerät MT 40 aus der EnergyFlex-Familie - Ast-, Hecken- und Grasschneiden mit 1 Gerät, unabhängig und leise dank Akku - Das AL-KO EnergyFlex-Multitool ist der handliche und vielseitige Helfer für die heimische Gartenpflege - Wenn Sie das AL-KO Multitool MT 40 haben, verwandeln Sie das Basisgerät mit dem Aufsatz BCA 4030 einfach in einen kleinen, handlichen und leichten Akku-Rasentrimmer oder in eine Motorsense - Werkzeugloses Schnellwechselsystem, Aufsatz im Handumdrehen angebracht - Auch der Wechsel vom Fadenkopf zum exakten Trimmen an der Rasenkante, in Ecken, um Bäume usw. auf das robuste Metallmesser zum Mähen dichter Wiesen und Gräser gelingt ganz ohne Werkzeug - Mit dem leichten, vibrationsarmen Aufsatz können Sie schnittgenau Trimmen und Mähen wie mit einer richtigen Motorsense - Dank Akku-Betrieb des Basisgeräts haben Sie eine hohe Bewegungsfreiheit, ohne auf die Kabelführung achten zu müssen - Der Einsatz erfolgt leise, emissionsfrei und wartungsfreundlich – und kann daher unabhängig von festen Ruhezeiten erfolgen - Im zerlegten Zustand kann sowohl das Basisgerät MT 40 wie auch der Aufsatz BCA 4030 sehr platzsparend transportiert und gelagert werden Hinweis: Zubehör (kein Lieferumfang) Akku 4 Ah (Art. 113280), Akku 5 Ah (Art. 113524), Ladegerät (Art. 113281). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Sense, kabelschere 300mm, kabelschere, 4003718058505, Motorsensen, Sensen-Aufsatz, Sensen-Aufsatz für MT 40 BCA 4030 ohne Akku und Ladegerät, 28588372, 28588329, Beschaffungsartikel AL-KO, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Sensen-Aufsatz f.MT 40BCA4030 o.Akku u. LadegeBes chaffungsartikel, Leichter, handlicher Sensenaufsatz für Basisgerät MT 40, Faden-/Messerkopf zum präzisen Trimmen und Mähen, 30 cm/23 cm Schnittbreite für individuelle Ansprüche, Leichtes Führen mit Tipp-Automatik und variablem Zusatzgriff, Leise, abgasfrei und netzunabhängig mit dem Akku-betriebenen Basisgerät MT 40 aus der EnergyFlex-Familie, Ast-, Hecken- und Grasschneiden mit 1 Gerät, unabhängig und leise dank Akku, Das AL-KO EnergyFlex-Multitool ist der handliche und vielseitige Helfer für die heimische Gartenpflege, Wenn Sie das AL-KO Multitool MT 40 haben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,94* | € 102,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 81,92* | € 102,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 83,63* | € 104,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 82,80* | € 105,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|