| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003718061895 Herst.-Nr.: 4003718061895 EAN/GTIN: 4003718061895 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4003718061895 Anhängewagen Combi Trailer CT400 - Kippbar - Mit großem, stabilem Griff - Starke Profilreifen mit der Größe 16x6.5-8 - Max. Ladegewicht in der Ebene 400 Kg - Max. Ladegewicht Berg-/Talfahrt 200 kg - Max. Geschwindigkeit 5 km/h - Belastung ca. 250 kg - Auch als eigenständiges Transportmittel verwendbar - Anbauteil (nicht im Lieferumfang enthalten) Anhängekupplung Art. 119831 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anhängewagen Combi Trailer CT400, 28588081, 1652213, 28588076, Zubehör- und Ersatzteile für Rasenm..., 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Combi Trailer CT 400 Beschaffungs..., Kippbar, Mit großem, stabilem Griff, Starke Profilreifen mit der Größe 1..., Max. Ladegewicht in der Ebene 400 K..., Max. Ladegewicht Berg-/Talfahrt 200..., Max. Geschwindigkeit 5 km/h, Belastung ca. 250 kg, Auch als eigenständiges Transportmi..., Anbauteil (nicht im Lieferumfang en..., Gartenpflege, Combi-Trailer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |