Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlötstäbe Rolot Nr.3.5602SB a 5 Sück Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004625356029
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625356029
EAN/GTIN:
     4004625356029
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Messinglot
messinglot
4004625356029 Messing-Schweiß- und Hartlötstäbe Nr. 3.5602
- Flussmittel, gefüllt
- Zum Schweißen von Messing und Hartlöten von Kupfer, Nickel, Eisen, Stahl sowie Stahlguss
- Schmelztemperatur 890 °C
Lieferung: 5 Stäbe in SB-Verpackung.
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Weitere Informationen:
Stab-Ø:
2,5 mm
Stablänge:
333 mm
Herstellerartikelnummer:
35602
Herstellername:
Rothenberger Industrial GmbH
Markenname:
Rothenberger
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4004625356029, ROTHENBERGER, Schweiß-, Hartlötstäbe, Messing-Schweiß- und Hartlötstäbe Nr. 3.5602, 28601855, 1654048, 28601833, Lötmittel und Zusatzwerkstoffe, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Hartlötstäbe Rolot Nr.3.5602SB a 5 Sück Rothenberger, Flussmittel, gefüllt, Zum Schweißen von Messing und Hartlöten von Kupfer, Nickel, Eisen, Stahl sowie Stahlguss, Schmelztemperatur 890 °C, Lieferung: 5 Stäbe in SB-Verpackung, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, und, Lötstäbe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,32*
8 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,92*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,04*
Lager 6QTZH
49
1
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.