Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot Rolot Nr.3.5609SB a 2 Sück Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004625356098
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625356098
EAN/GTIN:
     4004625356098
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
hartlot rothenberger
hartlot
4004625356098 Spezial-Silberhartlote Nr. 3.5609
- Für Stahl, Temperguss, Kupfer, Nickel und entsprechende Legierungen
- Schmelztemperatur 830 °C
- 12 % Ag
Lieferung: 2 Stäbe in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Stab-Ø:
1,5 mm
Stablänge:
333 mm
Herstellerartikelnummer:
35609
Herstellername:
Rothenberger Industrial GmbH
Markenname:
Rothenberger
GHS:
GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H301 Giftig beim Verschlucken | H311 Giftig bei Hautkontakt | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H331 Giftig bei Einatmen | H360FD | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
Weitere Suchbegriffe: 4004625356098, ROTHENBERGER, Spezial-Silberhartlot, Spezial-Silberhartlote Nr. 3.5609, 28601855, 1654048, 28601833, Lötmittel und Zusatzwerkstoffe, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Silberhartlot Rolot Nr.3.5609SB a 2 Sück Rothenberger, Für Stahl, Temperguss, Kupfer, Nickel und entsprechende Legierungen, Schmelztemperatur 830 °C, 12 % Ag, Lieferung: 2 Stäbe in SB-Verpackung, Lötstange, Silberhartlot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,88*
8 Tage
22
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 16,90*
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 16,91*
Lager 6QTZH
24
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.