Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlötge. Super Fire 3 HOTBOX Propy.Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004625469118
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625469118
EAN/GTIN:
     4004625469118
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinschweißgerät
Propan-Garnituren
kleinschweißgerät rothenberger
propan garnituren
4004625469118 Hartlötgarnitur SUPER FIRE 3 HOT BOX
- Messing/Edelstahl-Brennerdüse
- Twist N Load, schnelles Auswechseln der Brenner
- Präzise einstellbare Brennerflamme
- Piezo-Zündung für bis zu 30000 Zündungen
- Aluminium-Griff
- Weichlöten bis Ø 35 mm, Hartlöten bis Ø 28 mm
Lieferung: Handgriff, Zyklonbrenner, Feinpunktbrenner, Flammenreflektor, Standfuß und 2 x MAPP® Gaskartuschen A, im Kunststoff-Systemkoffer ROCASE.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H220: Extrem entzündbares Gas,H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Weitere Informationen:
Anzahl:
7-teilig
Anschluss:
7/16 Zoll
GHS:
GHS02 | GHS04
Gefahrenhinweise:
H220: Extrem entzündbares Gas | H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Weitere Suchbegriffe: 4004625469118, ROTHENBERGER, Löt-Geräte, Hartlötgarnitur SUPER FIRE 3 HOT BOX, 28601767, 1654040, 28601721, Lötgeräte, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Hartlötge. Super Fire 3 HOTBOX Propy.Rothenberger, Messing/Edelstahl-Brennerdüse, Twist N Load, schnelles Auswechseln der Brenner, Präzise einstellbare Brennerflamme, Piezo-Zündung für bis zu 30000 Zündungen, Aluminium-Griff, Weichlöten bis Ø 35 mm, Hartlöten bis Ø 28 mm, Lieferung: Handgriff, Zyklonbrenner, Feinpunktbrenner, Flammenreflektor, Standfuß und 2 x MAPP® Gaskartuschen A, im Kunststoff-Systemkoffer ROCASE, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H220: Extrem entzündbares Gas, H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,76*
€ 158,44*
8 Tage
76
€ 4,90*
ab € 132,68*
€ 159,06*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 167,08*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 144,95*
€ 173,36*
Lager 6QTZH
18
€ 6,99*
ab € 156,81*
€ 186,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.