Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmel Entferner 500ml MELLERUD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004666000493
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     4004666000493
EAN/GTIN:
     4004666000493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
Schimmelvernichter
4004666000493 Schimmel Entferner Chlorfrei
- Beseitigt 99,9 % der Schimmelsporen
- Wirksam Schimmel entfernen ohne Chlor
- Geruchsneutral und ideal für alle Wohnräume
- Wirkt selbsttätig durch Aktiv-Sauerstoff
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
N-16658
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühflasche
Inhalt:
0,5 l
Herstellerartikelnummer:
2001000493
Herstellername:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Markenname:
Mellerud
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: mellerud schimmelentferner 500 ml, schimmelentferner mellerud, schimmelentferner, 4004666000493, Mellerud®, Schimmel Entferner Chlorfrei, 28577020, 1649827, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schimmel Entferner 500ml MELLERUD, Beseitigt 99, 9 % der Schimmelsporen, Wirksam Schimmel entfernen ohne Chlor, Geruchsneutral und ideal für alle Wohnräume, Wirkt selbsttätig durch Aktiv-Sauerstoff, Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, N-16658
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 10,16*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 10,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,85*
€ 11,50*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.