Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Abfluss Frei Kraftreiniger 1,0L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004666009168
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     4004666009168
EAN/GTIN:
     4004666009168
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
4004666009168 Abfluss Frei Kraftreiniger Aktivchlor
- Löst hartnäckige Verstopfungen in Küchenabflüssen
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Geeignet für Metall- und Kunststoffrohre
- Wirkt an Küchenspülen, Spülbecken und deren Abläufen
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
1 l
Herstellerartikelnummer:
2003109168
Herstellername:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Markenname:
Mellerud
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Abflussreiniger, Ausgussreiniger, Rohrreiniger, Rohrreinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, allzweckreiniger alkalisch, 4004666009168, Mellerud®, Abfluss Frei Kraftreiniger Aktivchlor, 28577020, 1649827, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Mellerud Abfluss Frei Kraftreiniger 1, 0L, Löst hartnäckige Verstopfungen in Küchenabflüssen, Beseitigt unangenehme Gerüche, Geeignet für Metall- und Kunststoffrohre, Wirkt an Küchenspülen, Spülbecken und deren Abläufen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 7,72*
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,77*
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,77*
Lager 6QTZH
17
4
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 7,91*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.