Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmel Frei Haftgel 0,25 L MELLERUD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004666009250
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     4004666009250
EAN/GTIN:
     4004666009250
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
4004666009250
Mellerud®
Schimmel Frei Haftgel
28577020
4004666009250 Schimmel Frei Haftgel
- Tropffreie Anwendung – auch über Kopf
- Langhaftend und hochwirksam
- Bleicht und desinfiziert
- Chlorhaltig
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
N-79451
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühflasche
Inhalt:
0,25 l
Herstellerartikelnummer:
2001009250
Herstellername:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Markenname:
Mellerud
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,17*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,21*
4 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,10*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.