| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4005861003685 Herst.-Nr.: 4005861003685 EAN/GTIN: 4005861003685 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4005861003685 Gärtner's Aktiv-Pflanzennahrung EG-DÜNGEMITTEL NPK-Düngerlösung 10+8+6 mit Spurennährstoffen. Optimale Chelatstabilität bei Cu, Mn, Zn im pH-Bereich von 3–10, bei Fe im pH-Bereich von 1,5–6,5. - Mineralischer Volldünger mit wertvollen Spurennährstoffen - Geeignet für alle Topf-, Balkon- und Gartenpflanzen - Hohe Nährstoffkonzentration für Wachstum, üppige und zahlreiche Blüten mit intensiver Farbgebung - Für widerstandsfähige und vitale Pflanzen - Vor Gebrauch schütteln Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: 1 Dosierkappe in 3 l Gießwasser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 l | Reichweite: | für bis zu 300 l Gießwasser | Verpackungsart: | Flasche | Herstellerartikelnummer: | 9296 | Herstellername: | Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG | Markenname: | Gärtner's | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gärtner's Aktiv-Pflanzennahrung, 28585002, 0, 28584996, 28584995, Dünger/Samen/Erde, 28584211, Haus und Garten, 1 Aktiv-Pflanzennahrung 1 l, EG-DÜNGEMITTEL, NPK-Düngerlösung 10+8+6 mit Spurenn..., Optimale Chelatstabilität bei Cu, Mn, Zn im pH-Bereich von 3–10, bei Fe im pH-Bereich von 1, 5–6, 5, Mineralischer Volldünger mit wertvo..., Geeignet für alle Topf-, Balkon- und Gartenpflanzen, Hohe Nährstoffkonzentration für Wac..., üppige und zahlreiche Blüten mit in..., Für widerstandsfähige und vitale Pf..., Vor Gebrauch schütteln, Anwendung: März bis Oktober, Aufwandmenge: 1 Dosierkappe in 3 l ..., Sprühnährstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,97* | € 4,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,59* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,59* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,01* | € 5,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|