| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4005861008680 Herst.-Nr.: 4005861008680 EAN/GTIN: 4005861008680 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4005861008680 Gärtner's Orchideendünger EG-DÜNGEMITTEL NPK-Düngerlösung 5+4+6 mit Spurennährstoffen. - Mineralischer Volldünger mit wertvollen Spurennährstoffen - Speziell abgestimmt auf den Nährstoffbedarf von Orchideen - Für kräftiges Pflanzenwachstum, Blütenbildung und dessen kräftiger Ausfärbung - Vor Gebrauch schütteln Anwendung: März-Oktober Aufwandmenge: März bis Oktober: 1x wöchentlich 1/4 Dosierkappe auf 1 l Gießwasser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,25 l | Reichweite: | für bis zu 50 l Gießwasser | Verpackungsart: | Flasche | Herstellerartikelnummer: | 9300 | Herstellername: | Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG | Markenname: | Gärtner's | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS07 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gärtner's Orchideendünger, 28585002, 0, 28584996, Dünger, 28584995, Dünger/Samen/Erde, 28584211, Haus und Garten, 1 Orchideendünger m. Spurenelemente, 250 ml, EG-DÜNGEMITTEL, NPK-Düngerlösung 5+4+6 mit Spurennä..., Mineralischer Volldünger mit wertvo..., Speziell abgestimmt auf den Nährsto..., Für kräftiges Pflanzenwachstum, Blütenbildung und dessen kräftiger ..., Vor Gebrauch schütteln, Anwendung: März-Oktober, Aufwandmenge: März bis Oktober: 1x ... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 2,64* | € 3,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,95* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|