| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4005861008895 Herst.-Nr.: 4005861008895 EAN/GTIN: 4005861008895 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4005861008895 Gärtner's Buchsdünger mit Spurennährstoffen EG-DÜNGEMITTEL NPK-Düngerlösung 8+5+6 mit Spurennährstoffen. Optimale Chelatstabilität bei Cu, Mn, Zn im pH-Bereich von 3–10, bei Fe im pH-Bereich von 1,5–6,5. - Mineralischer Volldünger mit wertvollen Spurennährstoffen - Geeignet für alle Buchsbaumarten im Freiland oder in Kübeln - Pflegt und kräftigt die Pflanzen und fördert ein dichtes Blattwerk - Vor Gebrauch schütteln Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: 1 Dosierkappe in 3 l Gießwasser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 l | Reichweite: | für bis zu 150 l Gießwasser | Verpackungsart: | Flasche | Herstellerartikelnummer: | 9293 | Herstellername: | Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG | Markenname: | Gärtner's | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gärtner's Buchsdünger mit Spurennäh..., 28585002, 0, 28584996, 28584995, Dünger/Samen/Erde, 28584211, Haus und Garten, 1 Buchsdünger m. Spurenelemente, 1 l, EG-DÜNGEMITTEL, NPK-Düngerlösung 8+5+6 mit Spurennä..., Optimale Chelatstabilität bei Cu, Mn, Zn im pH-Bereich von 3–10, bei Fe im pH-Bereich von 1, 5–6, 5, Mineralischer Volldünger mit wertvo..., Geeignet für alle Buchsbaumarten im..., Pflegt und kräftigt die Pflanzen un..., Vor Gebrauch schütteln, Anwendung: März bis Oktober, Aufwandmenge: 1 Dosierkappe in 3 l ..., Buchsdünger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,14* | € 4,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,53* | € 5,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|