| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006062740584 Herst.-Nr.: 4006062740584 EAN/GTIN: 4006062740584 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006062740584 Lötfett Nr. 174058 - Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C - Zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech - Zum Verzinnen von Kupfer und Messing Lieferung: In 100-g-Monteurdose. Hinweis: Nicht geeignet in der Elektrotechnik (enthält Zinkchlorid, reizend). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H315: Verursacht Hautreizungen,H411: Giftig für Wasserorganismen,H411: Giftig für Wasserorganismen,H411: Giftig für Wasserorganismen,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelnummer: | 174058 | Herstellername: | STANNOL GmbH & Co. KG | Markenname: | Stannol | GHS: | GHS07 | GHS05 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H315: Verursacht Hautreizungen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4006062740584, STANNOL, Verbindungstechnik, Werkzeug, Lötfett Nr. 174057, 28601869, 1654049, 28601833, Lötmittel und Zusatzwerkstoffe, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Lötfett Nr. 174058 Stannol, Lötfett Nr. 174058, Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, Zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech, Zum Verzinnen von Kupfer und Messing, Lieferung: In 100-g-Monteurdose, Hinweis: Nicht geeignet in der Elektrotechnik (enthält Zinkchlorid, reizend), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H318: Verursacht schwere Augenschäden, H315: Verursacht Hautreizungen, H315 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 2,29* | € 3,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,85* | € 5,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0385* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|