| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006596723190 Herst.-Nr.: 4006596723190 EAN/GTIN: 4006596723190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006596723190 Duschset Armi 5 - Set besteht aus fünf-strahliger Handbrause mit Anti-Kalk-Funktion und verdrehsicherem Metall-Brauseschlauch - Anti-Kalk-Noppen - Mit 5 Strahlarten - Wassersparend, geringer Wasserverbrauch - Metall-Brauseschlauch 1,5m - Länge Handbrause: 24,5 cm - Material: Kunststoff - KTW konform - FSC-zertifizierte Kartonage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4006596723190, Sanitop-Wingenroth, Duschset, Set, Duschset Armi 5, 28584257, 0, 28584256, Handbrausen, 28584221, Badausstattung, 28584211, Haus und Garten, 1 Duschset Armi 5 KTW konform, Set besteht aus fünf-strahliger Handbrause mit Anti-Kalk-Funktion und verdrehsicherem Metall-Brauseschlauch, Anti-Kalk-Noppen, Mit 5 Strahlarten, Wassersparend, geringer Wasserverbrauch, Metall-Brauseschlauch 1, 5m, Länge Handbrause: 24, 5 cm, Material: Kunststoff, KTW konform, FSC-zertifizierte Kartonage, Brause, Sanitär |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,59* | € 16,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 11,84* | € 17,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,55* | € 17,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|