Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Rosettengarnitur
>
Schlüsselrosette
>
Artikel
Schlüsselrosette, Ares 0811 innen, oval o. No.,PZ, 9mm,F9016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4006632182967
Hersteller:
Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
4006632182967
EAN/GTIN:
4006632182967
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
4006632182967 Profiltür-Schiebe-Schlüsselrosette Ares Modell 0811/9, Aluminium
- Aus Aluminium
- Oval
- Profilzylinder gelocht
- DIN-Richtung Links-Rechts
- Verdeckt verschraubt, ohne Stütznocken
- Unterkonstruktion Länge 75 mm, Breite 34 mm
- Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium
... >
Türbeschläge
>
Profiltürbeschläge
>
Erich Dieckmann GmbH
Weitere Suchbegriffe:
schluessel-rosette alu
,
4006632182967
,
Erich Dieckmann GmbH
,
Profiltür-Schiebe-Schlüsselrosette
,
Sicherheitsbeschläge
,
Profiltür-Schiebe-Schlüsselrosette Ares Modell 0811/9
,
Aluminium
,
28566509
,
1647808
,
28566508
,
Profiltürbeschläge
,
28566203
,
Türbeschläge
,
28564462
,
Baubeschläge
,
1 Schlüsselrosette
,
Ares 0811 innen
,
oval o. No
,
PZ
,
9mm
,
F9016
,
Aus Aluminium
,
Oval
,
Profilzylinder gelocht
,
DIN-Richtung Links-Rechts
,
Verdeckt verschraubt
,
ohne Stütznocken
,
Unterkonstruktion Länge 75 mm
,
Breite 34 mm
,
Türart Rahmentüren
,
Türwerkstoff Aluminium
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 6,33*
Lager 6QTZH
14 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,41*
Lager 1690
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,62*
Lager 1736
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,65*
Lager 7
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,78*
€ 6,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlüsselrosette 0811/9003 VA EST Schildst.9mm PZ ov.EDI
Erich Dieckmann
0811/9003/00
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen