| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006632219984 Herst.-Nr.: 4006632219984 EAN/GTIN: 4006632219984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006632219984 Feuerhemmend-Schlüsselrosette Ares FS Modell 0813/6, Edelstahl - Aus Edelstahl, matt - Oval - Profilzylinder gelocht - Verdeckt verschraubt, ohne Stütznocken - DIN-Richtung Links-Rechts - Breite 34 mm, Länge 75 mm - Norm DIN 18273 - Türart Rahmentüren - Türwerkstoff Aluminium - Norm DIN 18273 - Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlüsselrosette, schlüssel-rosetten pz, drückerrosette, 4006632219984, Erich Dieckmann GmbH, Feuerhemmend-Schlüsselrosette, Sicherheitsbeschläge, Feuerhemmend-Schlüsselrosette Modell 0813/6, Edelstahl, 28566879, 1647828, 28566875, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Schlüsselrosette, 0813/6, PZ, Feuerhemmend-Schlüsselrosette Ares FS Modell 0813/6, Aus Edelstahl, matt, Oval, Profilzylinder gelocht, Verdeckt verschraubt, ohne Stütznocken, DIN-Richtung Links-Rechts, Breite 34 mm, Länge 75 mm, Norm DIN 18273, Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium, Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,34* | € 4,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,54* | € 5,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 3,56* | € 5,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,64* | € 5,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,89* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|