Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 6QTZH
>
Sofort-Artikel
>
Baubeschläge
>
Türbeschläge
>
Sicherheitsbeschläge
>
Erich Dieckmann GmbH
>
Artikel
Alu-Rahm.-Dr.-Grt.,Kronos,8mm,92,ZA,F01 2005/045, F01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4006632222380
Hersteller:
Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
4006632222380
EAN/GTIN:
4006632222380
Suchbegriffe:
4006632222380
Erich Dieckmann GmbH
Drückergarnitur
Profiltür-Drücker
4006632222380 Profiltür-Schutz-Drückergarnitur Kronos 2005/0045
- Aus Aluminium
- Oval
- DIN-Richtung Links-Rechts
- Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung, Entfernung Lochung 72 mm
- Langschildabdeckung, Schildstärke außen 15 mm, innen 10 mm
- Lagerung festdrehbar, mit Rückholfeder
- Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken
- Anschlagrichtung Drücker verwendbar für rechts/links, Drückerbefestigung mit Vierkantstift
- Unterkonstruktion aus Druckguss
- Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium, Kunststoff
... >
Türbeschläge
>
Sicherheitsbeschläge
>
Erich Dieckmann GmbH
Weitere Suchbegriffe:
Profiltür-Schutz-Drückergarnitur Kr...
,
28566879
,
1647828
,
28566875
,
Sicherheitsbeschläge
,
28566203
,
Türbeschläge
,
28564462
,
Baubeschläge
,
1 Alu-Rahm.-Dr.-Grt
,
Kronos
,
8mm
,
92
,
ZA
,
F01 2005/045
,
F01
,
Aus Aluminium
,
Oval
,
DIN-Richtung Links-Rechts
,
Profilzylinder gelocht
,
mit Abdeckung
,
Entfernung Lochung 72 mm
,
Langschildabdeckung
,
Schildstärke außen 15 mm
,
innen 10 mm
,
Lagerung festdrehbar
,
mit Rückholfeder
,
Stiftverbindung
,
verdeckt verschraubt
,
mit Stütznocken
,
Anschlagrichtung Drücker verwendbar...
,
Drückerbefestigung mit Vierkantstif...
,
Unterkonstruktion aus Druckguss
,
Türart Rahmentüren
,
Türwerkstoff Aluminium
,
Kunststoff
,
Schutz-Drückergarnitur
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,86*
€ 56,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,73*
€ 60,05*
Lager 7
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 45,40*
€ 60,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen