| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006632229976 Herst.-Nr.: 4006632229976 EAN/GTIN: 4006632229976 |
| |
|
| | |
| 4006632229976 Feuerhemmend-Schlüsselrosette Ares FS Modell 0813/9, Aluminium - Aus Aluminium, eloxiert, silberfarbig - Oval - DIN-Richtung Links-Rechts - Profilzylinder gelocht - Verdeckt verschraubt, ohne Stütznocken - Breite 34 mm, Länge 74,5 mm - Norm DIN 18273 - Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium - Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006632229976, Erich Dieckmann GmbH, Feuerhemmend-Schlüsselrosette, Sicherheitsbeschläge, Feuerhemmend-Schlüsselrosette Ares FS Modell 0813/9, Aluminium, 28566879, 1647828, 28566875, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Schlüsselrosette, 0813/9, PZ, silberfarbig, Aus Aluminium, eloxiert, Oval, DIN-Richtung Links-Rechts, Profilzylinder gelocht, Verdeckt verschraubt, ohne Stütznocken, Breite 34 mm, Länge 74, 5 mm, Norm DIN 18273, Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium, Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,91* | € 7,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,41* | € 7,51* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 5,08* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|