Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-Kombi-WSG,8722/0272,EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006632243101
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     4006632243101
EAN/GTIN:
     4006632243101
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag alu
schutzbeschlag
4006632243101 Zimmertür-Schutz-Kombi-Wechselgarnitur Metis, Aluminium
- Aus Aluminium, silberfarbig, eloxiert
- Eckig
- DIN-Richtung Links-Rechts
- Breite 52 mm, Länge 240 mm, Höhe 41 mm, Durchmesser 50 mm
- Mit Rosetten innen, rund, Durchmesser innen 55 mm, Stärke innen 8mm
- Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung, Entfernung Lochung 72 mm
- Langschildabdeckung, außen, schmal
- Lagerung lose
- Mit Knopf, fest auf Schild, gekröpft, rund, Breite 90 mm, Höhe 48, Breite außen 54 mm, Länge außen 251 mm, Stärke außen 15 mm
- Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken
- Unterkonstruktion aus Aluminium
- Anschlagrichtung Drücker verwendbar für rechts/links, Drückerbefestigung Wechselstift mit Rolle
- Rollengewinde M12
- Widerstandsklasse ES 0 (SK1)
- Benutzerklasse: Klasse 2
- Norm DIN 18257, DIN EN 1906
- Türart Außentüren, Türwerkstoff Holz, Stahl
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag entfernung 72mm, 4006632243101, Erich Dieckmann GmbH, Drückergarnitur, Schutz-Drückergarnitur, Zimmertür-Schutz-Kombi-Wechselgarnitur Metis, Aluminium, 28566879, 1647828, 28566875, Sicherheitsbeschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 SI-Kombi-WSG, 8722/0272, EV1, Aus Aluminium, silberfarbig, eloxiert, Eckig, DIN-Richtung Links-Rechts, Breite 52 mm, Länge 240 mm, Höhe 41 mm, Durchmesser 50 mm, Mit Rosetten innen, rund, Durchmesser innen 55 mm, Stärke innen 8mm, Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung, Entfernung Lochung 72 mm, Langschildabdeckung, außen, schmal, Lagerung lose, Mit Knopf, fest auf Schild, gekröpft, Breite 90 mm, Höhe 48, Breite außen 54 mm, Länge außen 251 mm, Stärke außen 15 mm, Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken, Unterkonstruktion aus Aluminium, Anschlagrichtung Dr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,74*
€ 61,85*
€ 4,90*
ab € 46,39*
€ 61,91*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 49,05*
€ 65,34*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 51,78*
€ 68,30*
Lager 6QTZH
4
€ 6,99*
ab € 52,96*
€ 68,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
8721/0272/01
ab € 34,63*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8721/0272/00
ab € 49,09*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8722/0272/00
ab € 57,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.