| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006632257047 Herst.-Nr.: 4006632257047 EAN/GTIN: 4006632257047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006632257047 Haustür-Drücker-Halbgarnitur Riva 2108/5200, Aluminium - Aus Aluminium, eloxiert, silberfarbig - Lagerung festdrehbar - Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken - Abdeckung ohne Schlüsselrosette, mit Drückerrosette - Unterkonstruktion aus Stahl, rund, Durchmesser 55 mm - Anschlagrichtung Drücker rechts/links verwendbar, Drückerbefestigung Vollstift - Für Außentüren, Werkstoff Holz, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4006632257047, Erich Dieckmann GmbH, Drückerhalbgarnitur, Türbeschlag, Haustür-Drücker-Halbgarnitur Riva 2108/5200, Aluminium, 28566448, 1647798, 28566403, Haustür-Beschläge und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Dr.-Halbgrt, 2108/5200 K10, silberfarbig, Aus Aluminium, eloxiert, Lagerung festdrehbar, Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken, Abdeckung ohne Schlüsselrosette, mit Drückerrosette, Unterkonstruktion aus Stahl, rund, Durchmesser 55 mm, Anschlagrichtung Drücker rechts/links verwendbar, Drückerbefestigung Vollstift, Für Außentüren, Werkstoff Holz, Stahl, Haustür |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,52* | € 24,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,50* | € 25,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|