| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006632259874 Herst.-Nr.: 4006632259874 EAN/GTIN: 4006632259874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006632259874 Zimmertür-Schutz-Kombi-Wechselgarnitur Metis, Edelstahl - Aus Edelstahl, matt - DIN-Richtung Links-Rechts - Mit Rosetten innen, rund, Durchmesser innen 55 mm, Stärke innen 8mm - Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung, Entfernung Lochung 72 mm - Mit Langschildabdeckung, oval, Breite außen 54 mm, Länge außen 251 mm, Stärke außen 15 mm - Lagerung lose - Mit Knopf, fest auf Schild, gekröpft, rund, Breite 90 mm, Höhe 48, Breite außen 54 mm, Länge außen 251 mm, Stärke außen 15 mm - Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken - Anschlagrichtung Drücker verwendbar für rechts/links, Drückerbefestigung Wechselstift - Rollengewinde M12 - Widerstandsklasse ES 1 (SK2) - Benutzerklasse: Klasse 2 - Norm DIN 18257, DIN EN 1906 - Türart Außentüren, Türwerkstoff Holz, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag entfernung 72mm, 4006632259874, Erich Dieckmann GmbH, Drückergarnitur, Schutz-Drückergarnitur, Zimmertür-Schutz-Kombi-Wechselgarnitur Metis, Edelstahl x, 28566879, 1647828, 28566875, Sicherheitsbeschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 SI-Kombi-WSG, 8742/0272, ER, Edelstahl, Aus Edelstahl, matt, DIN-Richtung Links-Rechts, Mit Rosetten innen, rund, Durchmesser innen 55 mm, Stärke innen 8mm, Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung, Entfernung Lochung 72 mm, Mit Langschildabdeckung, oval, Breite außen 54 mm, Länge außen 251 mm, Stärke außen 15 mm, Lagerung lose, Mit Knopf, fest auf Schild, gekröpft, Breite 90 mm, Höhe 48, Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken, Anschlagrichtung Drücker verwendbar für rechts/links, Drückerbefestigung Wechselstift, R |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 48,89* | € 65,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 53,84* | € 71,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 55,51* | € 72,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,58* | € 72,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 59,73* | € 77,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|