Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EST-Rahm-Dr-Grt, 8/92/ZA Kronos 2005/R9/045,F00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006632265714
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     4006632265714
EAN/GTIN:
     4006632265714
Suchbegriffe:
4006632265714
Erich Dieckmann GmbH
Drückergarnitur
Profiltür-Drücker
4006632265714 Profiltür-Schutz-Drückergarnitur Kronos 2005/9045
- Aus Edelstahl, matt gebürstet
- Oval
- DIN-Richtung Links-Rechts
- Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung, Entfernung Lochung 92 mm
- Langschildabdeckung, Schildstärke außen 15 mm, innen 10 mm
- Lagerung festdrehbar, mit Rückholfeder
- Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, mit Stütznocken
- Anschlagrichtung Drücker verwendbar für rechts/links
- Drückerbefestigung mit Vollstift, Drückerbefestigung Vierkantstift, Drückerform innen gebogen, außen flach
- Länge 245mm, Breite 36mm
- Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium, Kunststoff
- Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz, für Notausgänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 121,64*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 104,89*
€ 131,19*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.