| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825552935 Herst.-Nr.: 4006825552935 EAN/GTIN: 4006825552935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825552935 Elektro-Vertikutierer-Lüfter RG-SA 1433 - Kombi-Gerät: Vertikutierer und Lüfter - Kraftvoller Reihenschlussmotor mit hohem Drehmoment - Kugelgelagerte Vertikutiermesserwalze mit 20 Edelstahlmessern - Kugelgelagerte Lüfterwalze mit 48 Krallen - Praktische Wandhalterung für Platz sparende Aufbewahrung - 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Parkposition - Ergonomisch geformter Führungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten - Höhenverstellbarer Führungsholm –angepasst auf jede Körpergröße - Rasenschonende, großflächige Räder - Großer Fangsack 28 ltr. - Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse - Empfohlen für Rasenflächen bis 400 m² - Anzahl Vertikutiermesser 20 Stück - Anzahl Lüfterkrallen 48 Stück - Netzanschluss 230 V | 50 Hz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektro-rasenlüfter einhell, elektro rasenlüfter, 4006825552935, Vertikutierer, Elektro-Vertikutierer-Lüfter RG-SA 1433, 28588539, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Elektro-Vertikutierer- Lüfter RG-SA 1433 Beschaffungsartikel, Kombi-Gerät: Vertikutierer und Lüfter, Kraftvoller Reihenschlussmotor mit hohem Drehmoment, Kugelgelagerte Vertikutiermesserwalze mit 20 Edelstahlmessern, Kugelgelagerte Lüfterwalze mit 48 Krallen, Praktische Wandhalterung für Platz sparende Aufbewahrung, 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Parkposition, Ergonomisch geformter Führungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten, Höhenverstellbarer Führungsholm –angepasst auf jede Körpergröße, Rasenschonende, großflächige Räder, Großer Fangsack 28 ltr, Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse, Empfohle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 118,58* | € 151,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 139,13* | € 178,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 145,83* | € 181,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,63* | € 197,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|