Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher GE-CM 36/37 Li (2x3,0Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006825635850
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4006825635850
EAN/GTIN:
     4006825635850
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
4006825635850 Akku-Rasenmäher GE-CM 36/37 Li (2 x 3,0 Ah)
- System Akkus - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-75mm)
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm
- 45 l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Empfohlen für Rasenflächen bis 400 m²
Lieferung: Inklusive 2 Akkus (3,0 Ah) und 1 x System-Schnellladegerät (Power X-Twincharger 3A).
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, 4006825635850, Gartenpflege, Akku-Rasenmäher GE-CM 36/37 Li (2x3, 0Ah), 28588481, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 0Ah) Beschaffungsartikel, Akku-Rasenmäher GE-CM 36/37 Li (2 x 3, 0 Ah), System Akkus - Power X-Change Battery, Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs, Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar, 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-75mm), Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich, Höhenverstellbarer Führungsholm, Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm, Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm, 45 l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport, Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen, Highwheeler - Rasenschonende, g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,67*
€ 405,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,06*
€ 416,23*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,93*
€ 431,75*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.