| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825638578 Herst.-Nr.: 4006825638578 EAN/GTIN: 4006825638578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825638578 Akku PXC-Twinpack 4,0 Ah - Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte: - Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten - Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V) - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für - Max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt - Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige - Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde - Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen - Max. Power 900 W - Anzahl Akkus 2 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 4006825638578, Akku-Zubehör, Ersatz-Akku, Akku, Akku PXC-Twinpack 4, 0 Ah, 28588455, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 2x Akku 4, 0Ah Twin-Pack PXC, Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:, Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten, Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V), Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für, Max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer, Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten, Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt, Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power, Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige, Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse, Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,79* | € 64,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,79* | € 67,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 56,47* | € 69,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,26* | € 69,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 67,06* | € 79,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|