| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825644210 Herst.-Nr.: 4006825644210 EAN/GTIN: 4006825644210 |
| | | |
|
| | |
| 4006825644210 Ersatz Akku Multi PXC Plus - Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte - MULTI-Ah Technologie: 6Ah-Akku für max. Kapazität oder 4Ah-Akku. Zum schonen des Akkus für eine 3x längere Gesamtlebensdauer. - Ladezustandanzeige - PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten - Prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS - Maximale Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer - Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse - Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 4006825644210, Einhell, Zubehör, Motorsensen, Ersatz Akku Multi PXC Plus, 28586671, 1652003, 28586670, Ersatz-Akku/Ladegeräte, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku 18V 4-6 Ah Multi PXC Plus Beschaffungsartikel, Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte, MULTI-Ah Technologie: 6Ah-Akku für max. Kapazität oder 4Ah-Akku. Zum schonen des Akkus für eine 3x längere Gesamtlebensdauer, Ladezustandanzeige, PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten, Prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS, Maximale Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer, Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse, Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse, Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen, für, Ersatz-Akku |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,20* | € 75,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,70* | € 87,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,08* | € 87,97* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 78,69* | € 91,78* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 90,10* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|