| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825645835 Herst.-Nr.: 4006825645835 EAN/GTIN: 4006825645835 |
| |
|
| | |
| 4006825645835 Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li (2 x 4,0 Ah) - Inkl. 2x Power X-Change System Akku - Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs - Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar - Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor - 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung - 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm - Klappbarer Führungsholm - Integrierter Tragegriff für einfachen Transport - Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder - Grasfangbox mit Füllstandsanzeige - Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse - Empfohlen für Rasenflächen bis 400 m² Lieferung: Inklusive 2 Akkus (4,0 Ah) und 2 x Power X-Change System-Ladegeräte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, einhell werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakkus 4,0ah, 4006825645835, Gartenpflege, Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li (2x4, 0Ah), 28588481, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 0Ah) Beschaffungsartikel, Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li (2 x 4, 0 Ah), Inkl. 2x Power X-Change System Akku, Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs, Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar, Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor, 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm, Klappbarer Führungsholm, Integrierter Tragegriff für einfachen Transport, Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder, Grasfangbox mit Füllstandsanzeige, Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse, Empfohlen für Rasenflächen bis 400 m², Lieferung: Inklusive 2 Akkus (4, 0 Ah) u |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 240,00* | € 296,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,10* | € 318,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,47* | € 318,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 278,97* | € 342,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 300,38* | € 364,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|