| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825655810 Herst.-Nr.: 4006825655810 EAN/GTIN: 4006825655810 |
| |
|
| | |
| 4006825655810 Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/45 3X-Li - Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten - Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung - LED-Beleuchtung - Abnehmbares Bohrfutter - 90° Winkelaufsatz zum Schrauben und Bohren an engen Stellen - Exzenteraufsatz zum Arbeiten an Ecken und randnahen Stellen - Bithalter am Gerät - Ergonomisches Design und Softgrip - Mitglied der Power X-Change Familie - Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic Lieferung: 2,0 Ah PXC Akku, Schnellladegerät, 22-teiliges Bit- und Bohrer-Set. Hinweis: Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, 4006825655810, Neuer Ordner, Elektrowerkzeuge, Volt, Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/45 3X-Li, 28587710, 1652193, 28587709, Akku-Schrauber, 28587666, Maschinen und Geräte, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/45 3X-Li 22 1x2, 0Ah Beschaffungsartikel, Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten, Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung, LED-Beleuchtung, Abnehmbares Bohrfutter, 90° Winkelaufsatz zum Schrauben und Bohren an engen Stellen, Exzenteraufsatz zum Arbeiten an Ecken und randnahen Stellen, Bithalter am Gerät, Ergonomisches Design und Softgrip, Mitglied der Power X-Change Familie, Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic, Lieferung: 2, 0 Ah PXC Akku, Schnellladegerät, 22-teiliges Bit- und Bohrer-Set, Hinweis: Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abwe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,47* | € 138,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,59* | € 138,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 116,68* | € 138,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,03* | € 151,60* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 137,00* | € 161,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|