| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825656206 Herst.-Nr.: 4006825656206 EAN/GTIN: 4006825656206 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825656206 Akku PXC-Twinpack CB 2,5 Ah - Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte - Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V) - PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten - Prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer - Kabelloses Arbeiten - Dank Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt - Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde - Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 5 Ah, 28587746, 1652187, 28587740, Akku-Ladegeräte, 28587666, Maschinen und Geräte, 28584211, Haus und Garten, 1 2x 18V Ersatz 2, 5Ah PXC-Twinpack CB Beschaffungsart..., Universell verwendbar für alle Powe..., Längere Arbeitszeit und mehr Power ..., PLUS-Technologie: mehr Power für le..., Prozessgesteuertes Batteriemanageme..., optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer, Kabelloses Arbeiten, Dank Li-Ion Zellen kein Memoryeffek..., Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power, Aktueller Ladezustand durch 3-stufi..., Komfortable Entnehmbarkeit durch Gr..., Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse, Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz ..., Kein Lagerart |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,39* | € 55,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 68,78* | € 88,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 74,77* | € 96,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 86,64* | € 109,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 90,12* | € 113,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|