Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Multitool GC-HC 90/2046 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006825666915
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4006825666915
EAN/GTIN:
     4006825666915
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
4006825666915 Elektro-Multitool GC-HC 90/2046 T
- Einhell Elektro-Stab-Heckenschere/-Säge GC-HC 90/2046 T sind hohe Hecken und Bäume dank 46 cm Heckenscheren-Aufsatz und 20 cm OREGON-Kettensägen-Aufsatz keine Herausforderung
- Als Hochentaster arbeitet das Gerät mit bis zu 11 m/s Kettengeschwindigkeit
- Die Länge von 1,97 m kann auf eine Gesamtlänge des Gerätes von 2,6 m verlängert werden
- Um aus verschiedenen Winkeln zu arbeiten, kann der Heckenscherenaufsatz 11-fach geneigt werden
- Zusätzlich ist der hintere Handgriff für Vertikal- und Horizontalschnitte drehbar
- Für eine komfortable Handhabung sorgen Softgripflächen und der verstellbare Tragegurt
- Neigbare Schneidaufsätze für optimale Schnittergebnisse
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Großer Zahnabstand zum Schneiden dickerer Äste
- OREGON Qualitätsschwert und -kette
- Hohe Kettengeschwindigkeit für kraftvollen Schnitt
- Automatische Kettenschmierung
- Robuster Krallenanschlag aus Metall
- Metallgetriebe für lange Lebensdauer
- Teleskopverlängerung
- Drehbarer hinterer Handgriff
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Verstellbarer Tragegurt mit Schnellentriegelung
Technische Daten:
- Schwertlänge Kettensäge 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge 7 m/s
- Schwertlänge Heckenschere 460 mm
- Schnitte pro Minute 1050 min^-1
- Zahnabstand 20 mm
Hinweis: Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, Multi-Tool, Multitool, elektro heckenschere, 4006825666915, Elektro-Multitool GC-HC 90/2046 T, 28588556, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Elektro-Multitool GC-HC 90/2046 T Beschaffungsartikel, Einhell Elektro-Stab-Heckenschere/-Säge GC-HC 90/2046 T sind hohe Hecken und Bäume dank 46 cm Heckenscheren-Aufsatz und 20 cm OREGON-Kettensägen-Aufsatz keine Herausforderung, Als Hochentaster arbeitet das Gerät mit bis zu 11 m/s Kettengeschwindigkeit, Die Länge von 1, 97 m kann auf eine Gesamtlänge des Gerätes von 2, 6 m verlängert werden, Um aus verschiedenen Winkeln zu arbeiten, kann der Heckenscherenaufsatz 11-fach geneigt werden, Zusätzlich ist der hintere Handgriff für Vertikal- und Horizontalschnitte drehbar, Für eine komfortable Handhabung sorgen Softgripflächen und der verstellbare Tragegurt, Neigbare Schneidaufsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 204,41*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 164,68*
€ 204,42*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.