Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li - Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006825668780
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4006825668780
EAN/GTIN:
     4006825668780
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
4006825668780 Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25
- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- 2in1 Kombipumpe: Klarwasser und Schmutzwasser mit einem Gerät
- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Schmutzwasser: bis zu 25 mm Fremdkörper in grobem Schmutzwasser
- Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
- Wählbare Leistungsstufen: ECO und BOOST
- Eco Power: Längere Laufzeit, weniger Stromverbrauch
- Boost-Modus für maximale Förderleistung
- Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung
- 5 Meter lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Robustes Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Trockenlaufsicherung zum Schutz des Motors
- Universaladapter für 25/32 mm - Schläuche sowie 33,3 mm (G 1) AG
Lieferung: Erfolgt ohne Akku und Ladegerät (separat bestellen).
Hinweis: Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, einhell schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe einhell, 4006825668780, Einhell, Wasserpumpe, Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25, 28586702, 1652011, 28586699, Gartenpumpen Garten, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li - Solo Beschaffungsartikel, Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig, 2in1 Kombipumpe: Klarwasser und Schmutzwasser mit einem Gerät, Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand, Schmutzwasser: bis zu 25 mm Fremdkörper in grobem Schmutzwasser, Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung, Wählbare Leistungsstufen: ECO und BOOST, Eco Power: Längere Laufzeit, weniger Stromverbrauch, Boost-Modus für maximale Förderleistung, Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung, 5 Meter lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe, Gut erreichbarer Schlauchanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 82,73*
€ 103,59*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 89,77*
€ 112,96*
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 128,84*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 133,01*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 132,98*
€ 164,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.