| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825670844 Herst.-Nr.: 4006825670844 EAN/GTIN: 4006825670844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825670844 Akku-Schutzhülle - Für alle 18 V Power X-Change Akkus geeignet - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser - Vielseitig anwendbar dank optimaler Passform - Einfache Befestigung am Gerät per Nut über der Akku-Aufnahme - Hülle aus hochwertigem, widerstandsfähigem Silikon - Kompatibel mit Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24 Li - Zubehör für Akku-Rohrreiniger TE-DA 18/760 Li - Kombinierbar mit Akku-Drucksprühgerät GE-WS 18/10 Li - Gewicht 0,12 kg Lieferung ohne Akku (separat erhältlich) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug, akku für werkzeug, einhell werkzeugakku, 4006825670844, Akku-Zubehör, Akku- Schutzhülle, 28588455, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku- Schutzhülle PXC Battery Protector Beschaffungsartikel, Akku-Schutzhülle, Für alle 18 V Power X-Change Akkus geeignet, Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser, Vielseitig anwendbar dank optimaler Passform, Einfache Befestigung am Gerät per Nut über der Akku-Aufnahme, Hülle aus hochwertigem, widerstandsfähigem Silikon, Kompatibel mit Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24 Li, Zubehör für Akku-Rohrreiniger TE-DA 18/760 Li, Kombinierbar mit Akku-Drucksprühgerät GE-WS 18/10 Li, Gewicht 0, 12 kg, Lieferung ohne Akku (separat erhältlich) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,92* | € 11,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,30* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|