| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007089601209 Herst.-Nr.: 4007089601209 EAN/GTIN: 4007089601209 |
| | |
|
| | |
| 4007089601209 Silikon-Dicht Fugendichtung - Dauerelastisch - Essigvernetzendes Sanitär-Silikon - Beständig gegen Witterungseinflüsse, Frost, Wasser (auch Seewasser), Ozon, Pilze und Bakterien, verdünnte Säuren und Laugen - Zulässig für den Lebensmittelbereich (Küche, Gastronomie, Kühlhäuser etc.) - UV- und alterungsbeständig - Nicht für PP, PE, PTFE und Bitumenuntergründe sowie Blei geeignet - Nicht geeignet für den Aquarien- und Isolierglaseinbau - Hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, lackierten Oberflächen, eloxiertem Aluminium, PVC-Fensterrahmen, usw. - Bruchdehnung ca. 400 % nach DIN 53504 - Praktische Dehnfähigkeit ± 25 % - Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, optimal +10 °C bis +20 °C - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C - Hautbildung ca. 10 Minuten - Trockenzeit ca. 2 mm/Tag Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,045 l | Gebinde: | Tube | Farbe: | weiß | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, sanitärsilicon weiß, aquarium silikon, 4007089601209, Bindulin, Silikon-Fugendichtung, Silikon-Dicht Fugendichtung, 28575820, 1649672, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE, Dauerelastisch, Essigvernetzendes Sanitär-Silikon, Beständig gegen Witterungseinflüsse, Frost, Wasser (auch Seewasser), Ozon, Pilze und Bakterien, verdünnte Säuren und Laugen, Zulässig für den Lebensmittelbereich (Küche, Gastronomie, Kühlhäuser etc.), UV- und alterungsbeständig, Nicht für PP, PE, PTFE und Bitumenuntergründe sowie Blei geeignet, Nicht geeignet für den Aquarien- und Isolierglaseinbau, Hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, lackierten Oberflächen, eloxiertem Aluminium, PVC-Fensterrahmen, usw, Bruchdehnung ca. 400 % nach DIN 53504, Praktische Dehnfähigkeit ± 25 %, Verarbeitungste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 156,94* | € 171,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 151,69005* | € 182,5401* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 159,01005* | € 184,66005* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 155,07* | € 188,73* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 177,76005* | € 205,3701* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 11,85067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|