| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007141104228 Herst.-Nr.: 4007141104228 EAN/GTIN: 4007141104228 |
| | |
|
| | |
| 4007141104228 Fernol Möbelpolitur - Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke - Kaschiert kleine Kratzer - Wirkt wasserabweisend - Mit Tiefenwirkung - Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,15 l | Gebinde: | Flasche | Ausführung: | dunkel | Farbe: | dunkel | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, 4007141104228, CLOU®, Fernol Möbelpolitur, 28577284, 1649873, 28577273, Poliermittel/Wachse, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Fernol Möbelpflegemittel Dunkel 150 ml GG, Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke, Kaschiert kleine Kratzer, Wirkt wasserabweisend, Mit Tiefenwirkung, Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 7,57* | € 10,64* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,67* | € 10,77* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,80* | € 11,00* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,51* | € 11,12* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 8,29* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|