| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007141170520 Herst.-Nr.: 4007141170520 EAN/GTIN: 4007141170520 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4007141170520 Teaköl - Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz - Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert - Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) - Für Gartenmöbel, Terrassendecks oder Sichtschutzelemente aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern Gefahrenhinweise: EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,75 l | Gebinde: | Dose | Farbe: | farblos | Gefahrenhinweise: | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4007141170520, CLOU®, Teaköl, 28577284, 1649873, 28577273, Poliermittel/Wachse, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Teaköl farblos 750ml, Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz, Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert, Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug), Für Gartenmöbel, Terrassendecks oder Sichtschutzelemente aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern, Gefahrenhinweise:, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, EUH210:, 40071411705 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 21,99* | € 28,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,70* | € 28,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,20* | € 29,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,75* | € 29,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,60* | € 31,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 94,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|