Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007591560063 Herst.-Nr.: 4007591560063 EAN/GTIN: 4007591560063 |
| | |
|
| | |
| 4007591560063 HAMMERITE Metall-Schutzlack - Direkt auf Rost streichbar - Stoppt Rost - Extrem Schlag- und Kratzfest - Rostschutz, Grundierung und Lack in einem - Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung - Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden - Überstreichbar: nach mind 4 Stunden - Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,75 l | Gebinde: | Dose | Oberfläche: | hammerschlag | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, 4007591560063, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, HAMMERITE Metall-Schutzlack, 28575902, 1649698, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Metall-Schutzlack HA 750 ml schwarz, Direkt auf Rost streichbar, Stoppt Rost, Extrem Schlag- und Kratzfest, Rostschutz, Grundierung und Lack in einem, Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung, Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden, Überstreichbar: nach mind 4 Stunden, Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Metallschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,53001* | € 57,77001* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,21001* | € 58,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,43002* | € 59,48001* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,40001* | € 62,02002* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 49,20* | € 64,13001* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|