Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack GL 750 ml schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591564092
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591564092
EAN/GTIN:
     4007591564092
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
4007591564092 HAMMERITE Metall-Schutzlack
- Direkt auf Rost streichbar
- Stoppt Rost
- Extrem Schlag- und Kratzfest
- Rostschutz, Grundierung und Lack in einem
- Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung
- Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden
- Überstreichbar: nach mind 4 Stunden
- Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
Oberfläche:
glänzend
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack schwarz, alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, 4007591564092, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, HAMMERITE Metall-Schutzlack, 28575902, 1649698, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Metall-Schutzlack GL 750 ml schwarz, Direkt auf Rost streichbar, Stoppt Rost, Extrem Schlag- und Kratzfest, Rostschutz, Grundierung und Lack in einem, Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung, Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden, Überstreichbar: nach mind 4 Stunden, Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Re
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,77001*
€ 57,77001*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 44,27001*
€ 58,17*
3 Tage
11
€ 7,90*
ab € 45,27*
€ 59,48001*
5 Tage
22
€ 4,30*
ab € 46,32*
€ 62,02002*
Lager 6QTZH
16
€ 6,99*
ab € 49,32*
€ 64,13001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,13001*
€ 76,31471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,30002*
€ 65,80702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5272542
ab € 14,40*
Zubehör
Hammerite
5087572
ab € 41,57001*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,48*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,73002*
Zubehör
Hammerite
5087582
ab € 42,57*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,56001*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.