Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerite Metallschutzlack 750 ml matt anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591722836
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591722836
EAN/GTIN:
     4007591722836
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
4007591722836 HAMMERITE Metall-Schutzlack
- Direkt auf Rost streichbar
- Stoppt Rost
- Extrem Schlag- und Kratzfest
- Rostschutz, Grundierung und Lack in einem
- Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung
- Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden
- Überstreichbar: nach mind 4 Stunden
- Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
Oberfläche:
matt
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack matt anthrazit, alkydharzlack, alkydharzlack matt, 4007591722836, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, HAMMERITE Metall-Schutzlack, 28575902, 1649698, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Hammerite Metallschutzlack 750 ml matt anthrazitgrau, Direkt auf Rost streichbar, Stoppt Rost, Extrem Schlag- und Kratzfest, Rostschutz, Grundierung und Lack in einem, Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung, Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden, Überstreichbar: nach mind 4 Stunden, Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH208: Enthält Butanonoxim
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
3
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 19,53*
3 Tage
30
3
€ 7,90*
ab € 15,17*
€ 20,52*
1
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 20,63*
5 Tage
60
3
€ 4,30*
ab € 15,44*
€ 21,39*
Lager 6QTZH
24
3
€ 6,99*
ab € 16,43*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.