Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigspachtel 200 ml Champion lleskoenner innen molto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591724496
Hersteller:
     Molto
Herst.-Nr.:
     4007591724496
EAN/GTIN:
     4007591724496
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse
4007591724496 Alleskönner INNEN Champion - Leichtspachtelmasse
Premium-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern von Rissen und Löchern (2 mm bis 10 cm Tiefe) an Decken, Wänden, Hartschaumplatten /-leisten, maßhaltigen Holzbauteilen wie Türen und Fenster, lackierten Holzflächen, Gipskartonplatten, Faserzementplatten im Innenbereich. Nicht geeignet für den Unterwasserbereich oder für Bereiche mit länger andauerndem Wasserkontakt. Nicht für Beschädigungen im Fußbodenbereich verwenden –das Material ist nicht trittfest.
- Eigenschaften:
- Leicht zu verarbeiten
- Universelle Anwendung im Innenbereich
- Füllt Risse und Löcher von 2 mm bis 10 cm Tiefe
- Enthält Micro-Glass-Bubbles –somit kein Schrumpfen
- Gute Modelliereigenschaften
- Glatte Oberfläche ohne Schleifen
- Bohr- und schraubfest
- Überstreichbar mit allen handelsüblichen Farben und Lacken
- Extra weißer Farbton
- Für innen
- Verarbeitungstemperatur Ab +10°C, ideal sind +15-21°C
- Trockenzeit Oberflächentrocken nach ca. 30 Min., Durchtrocknung nach ca. 2 Std./cm Schichtstärke, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können zu einer Trocknungsverzögerung führen. Bohren und Schrauben ist erst nach vollständiger Durchhärtung möglich, d.h. bei hohen Schichtstärken nach ca. 1-2 Tagen
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Herstellerartikelnummer:
5485592
Herstellername:
Akzo Nobel Deco GmbH
Markenname:
MOLTO
Ursprungsland:
Niederlande
GHS:
GHS07 | GHS05 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H301 Giftig beim Verschlucken | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: 4007591724496, MOLTO, Spachtel, Alleskönner INNEN Champion, 28585333, 0, 28585332, Spachtelmassen, 28585312, Farben, Lacke und Holzschutz, 28584211, Haus und Garten, 1 Fertigspachtel 200 ml Champion lleskoenner innen molto, Alleskönner INNEN Champion - Leichtspachtelmasse, Premium-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern von Rissen und Löchern (2 mm bis 10 cm Tiefe) an Decken, Wänden, Hartschaumplatten /-leisten, maßhaltigen Holzbauteilen wie Türen und Fenster, lackierten Holzflächen, Gipskartonplatten, Faserzementplatten im Innenbereich. Nicht geeignet für den Unterwasserbereich oder für Bereiche mit länger andauerndem Wasserkontakt. Nicht für Beschädigungen im Fußbodenbereich verwenden –das Material ist nicht trittfest, Eigenschaften:, Leicht zu verarbeiten, Universelle Anwendung im Innenbereich, Füllt Risse und Löcher von 2 mm bis 10 cm Tiefe, Enthält Micro-Glass-Bubbles –somit kein Schr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.