Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack Spray anthrazitgrau 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591725561
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591725561
EAN/GTIN:
     4007591725561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
4007591725561 HAMMERITE Metall-Schutzlackspray
- Für blanke wie auch rostige Eisenmetalle, Zink, Aluminium und Altbeschichtungen im Außenbereich
- Rostschutz und Lackierung in einem
- Direkt auf Rost. Langzeit-Rostschutz. Gute Haftung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Kratzbeständigkeit
- Hohe Schlagfestigkeit.
- Gute Wetter- und UV-Beständigkeit
- Spezielle Colour Lock Technology für einen langanhaltende Farbton- und Glanzstabilität
- Für Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Garagentore, Fenstergitter, Außenlampen, Fahrräder, Zierpflanzen-Rankgitter, etc.
- Nicht geeignet zum Lackieren von Kraftfahrzeugen, temperierten Oberflächen (wie z.B. Grill-Geräte, Ofenrohre, KFZ-Bauteilen etc.), stark mechanisch beanspruchten Flächen (wie z.B. Böden, Hebebühnen, Treppenstufen, etc.), pulverbeschichteten Objekten oder Bauteilen mit permanent
andauerndem Unterwasserkontakt (wie z.B. Leitern von Swimmingpools, im Bootsbereich, Körben für Spülmaschinen, Aquarien etc.)
- Zusammensetzung nach VdL-RL01: Acrylatcoploymer-Emulsion, Titandioxid, Pigmente, Silikate, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Isothiazolinone und IPBC
- Hitzebeständig bis 80°
- Dichte/20°C: 1,04 –1,19 g/cm³
- Löslichkeit in Wasser: Mischbar
- Verarbeitungstemperatur: Ideal sind +10°C bis +21°C (Luft-, Bauteil- und Lacktemperatur)
- Trockenzeit : Nach ca. 1-2 Std. staubtrocken, nach ca. 4 Std. überstreichbar je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Die Endhärte und der Glanzgrad des Lackes werden nach maximal 2 Wochen erreicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
Ausführung:
matt
Herstellerartikelnummer:
5695192
Herstellername:
Akzo Nobel Deco GmbH
Markenname:
HAMMERITE
Farbe:
anthrazitgrau
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. | H373: Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, hammerite metall-schutzlack anthrazitgrau, alkydharzlack, alkydharzlack sprühlack, 4007591725561, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, HAMMERITE Metall-Schutzlackspray, 28575902, 1649698, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Metall-Schutzlack Spray anthrazitgrau 400ml, Für blanke wie auch rostige Eisenmetalle, Zink, Aluminium und Altbeschichtungen im Außenbereich, Rostschutz und Lackierung in einem, Direkt auf Rost. Langzeit-Rostschutz. Gute Haftung, Hohe Abriebfestigkeit, Gute Kratzbeständigkeit, Hohe Schlagfestigkeit, Gute Wetter- und UV-Beständigkeit, Spezielle Colour Lock Technology für einen langanhaltende Farbton- und Glanzstabilität, Für Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Garagentore, Fenstergitter, Außenlampen, Fahrräder, Zierpflanzen-Rankgitter, etc, Nicht geeignet zum Lackieren von Kraftfahrzeugen, temperierten Oberflächen (wie z.B. Grill-Geräte, Ofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 17,56*
Lager 6QTZH
85
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 17,61*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.