| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007955128021 Herst.-Nr.: 4007955128021 EAN/GTIN: 4007955128021 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4007955128021 Wasser-Dicht für innen und außen - Dauerelastische Dichtungsmasse, faserverstärkt - Eingefügte Fasern überbrücken Risse bis 10 mm - UV- und witterungsbeständig - Frei von Bitumen, Teer, Asbest - Nach dem Durchtrocknen (je nach Witterung ca. 12–24 Stunden) kann die Reparaturstelle mit Acrylfarbe überstrichen werden - Auf nahezu allen baulichen Untergründen haftend, z. B. Dachpappe, Teer, Beton, Stein, Ton, Schiefer, Fliesen, Faserzement-Baustoffen, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, PVC, Acryl, Holz (nicht auf Styropor®) - Verbrauch: ca. 1,5–2 l pro m² Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,75 l | Gebinde: | Dose | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4007955128021, decotric®, Wasserdicht, für innen und außen, 28576325, 1649747, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Wasserdicht 750 ml decotric, Wasser-Dicht für innen und außen, Dauerelastische Dichtungsmasse, faserverstärkt, Eingefügte Fasern überbrücken Risse bis 10 mm, UV- und witterungsbeständig, Frei von Bitumen, Teer, Asbest, Nach dem Durchtrocknen (je nach Witterung ca. 12–24 Stunden) kann die Reparaturstelle mit Acrylfarbe überstrichen werden, Auf nahezu allen baulichen Untergründen haftend, z. B. Dachpappe, Beton, Stein, Ton, Schiefer, Fliesen, Faserzement-Baustoffen, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, PVC, Acryl, Holz (nicht auf Styropor®), Verbrauch: ca. 1, 5–2 l pro m², Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 6,90* | ab € 11,48* | € 15,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,90* | ab € 10,93* | € 16,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 7,90* | ab € 11,73* | € 16,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 4,30* | ab € 12,06* | € 17,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 6,99* | ab € 12,74* | € 17,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|