| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008297053552 Herst.-Nr.: 4008297053552 EAN/GTIN: 4008297053552 |
| |
|
| | |
| 4008297053552 Wochen-Zeitschaltuhr digital - Für den Innenbereich - 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche - Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm - Kleinster Schaltabstand: 1 min - 12 / 24 h-Anzeige - Gangreserve: ca. 100 h - Countdown- und Zufallsfunktion - Mit erhöhtem Berührungsschutz - Manuelles Einschalten möglich - Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA - Schaltleistung: max. 1800 W - 230 V, 50 Hz, 8(2) A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, 4008297053552, Zeitschaltuhr / Funk-Schalter, Digital, Wochen-Zeitschaltuhr digital, 28590404, 28590366, Elektroinstallation, 28590365, Beschaffungsartikel Ritter, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Zeitschaltuhr digital Woche silber Beschaffungsartikel, Für den Innenbereich, 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche, Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm, Kleinster Schaltabstand: 1 min, 12 / 24 h-Anzeige, Gangreserve: ca. 100 h, Countdown- und Zufallsfunktion, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Manuelles Einschalten möglich, Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA, Schaltleistung: max. 1800 W, 230 V, 50 Hz, 8(2) A, Elektro-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,62002* | € 65,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,77004* | € 68,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 54,75* | € 71,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|