| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008297053668 Herst.-Nr.: 4008297053668 EAN/GTIN: 4008297053668 |
| |
|
| | |
| 4008297053668 Zeitschaltuhr kompakt, elektromechanisch - Für den Innenbereich - Kompakte Bauform - 96 Schaltzeiten/Tag - Kleinster Schaltabstand: 15 min - Tagesprogramm - Manuelles Einschalten möglich - Mit erhöhtem Berührungsschutz - Hohe Schaltleistung: max. 3680 W - Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA - 230 V, 50 Hz, 16(2) A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, 4008297053668, Zeitschaltuhr / Funk-Schalter, Mechanisch, Elektro-Zubehör, Zeitschaltuhr kompakt, elektromechanisch, 28590404, 28590366, Elektroinstallation, 28590365, Beschaffungsartikel Ritter, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Zeitschaltuhr mechanisch kompakt silber Beschaffungsartikel, Für den Innenbereich, Kompakte Bauform, 96 Schaltzeiten/Tag, Kleinster Schaltabstand: 15 min, Tagesprogramm, Manuelles Einschalten möglich, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Hohe Schaltleistung: max. 3680 W, Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA, 230 V, 50 Hz, 16(2) A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 4,30* | ab € 6,04* | € 8,74* | | | | Lager 6QTZH | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,41* | € 9,11* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 7,90* | ab € 7,36* | € 10,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,34* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|