| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008398109448 Herst.-Nr.: 4008398109448 EAN/GTIN: 4008398109448 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4008398109448 Ungeziefer Spezial-Spray - Wirkt schnell und dauerhaft gegen Ungeziefer wie Silberfische, Schaben, Asseln - Geeignet für Haus, Keller, Garage, Gaststätten und Verkaufsräume - Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung in Ritzen und Fugen - Vor Gebrauch schütteln - Sprühkopf im Deckel integriert - Anwendung: Sprührohr nach oben stellen (max. 90° zur Dose) und Insekten direkt besprühen oder Schluplöcher und Laufwege ca. 5 Sekunden aus einer Entfernung von 90° - Lagertemperatur nicht unter 5 C°, nicht über 30 C° - Wirkstoff: Cyphenothrin Prallethrin - Zulassungsnummer: N-86118 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | Verpackung: | Aerosoldose | Herstellerartikelnummer: | 20944 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Ursprungsland: | Belgien | GHS: | GHS02 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Insektizid, insektenspray ameisen, insekten spray, compo insektenspray, 4008398109448, COMPO, Ungeziefer-Vernichtungsmittel, Ungeziefer Spezial-Spray, 28586349, 1651930, 28586324, Tier- und Schädlingsabwehr, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Ungeziefer Spezial-Spray N 500 ml COMPO, Wirkt schnell und dauerhaft gegen Ungeziefer wie Silberfische, Schaben, Asseln, Geeignet für Haus, Keller, Garage, Gaststätten und Verkaufsräume, Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung in Ritzen und Fugen, Vor Gebrauch schütteln, Sprühkopf im Deckel integriert, Anwendung: Sprührohr nach oben stellen (max. 90° zur Dose) und Insekten direkt besprühen oder Schluplöcher und Laufwege ca. 5 Sekunden aus einer Entfernung von 90°, Lagertemperatur nicht unter 5 C°, nicht über 30 C°, Wirkstoff: Cyphenothrin Prallethrin, Zulassungsnummer: N-86118, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H41 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,76* | € 11,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,45* | € 13,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,83* | € 13,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,72* | € 13,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,33* | € 14,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|