| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008398664602 Herst.-Nr.: 4008398664602 EAN/GTIN: 4008398664602 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4008398664602 Ameisen-Spray Aerosoldose - Wirkt schnell, effektiv und dauerhaft gegen Ameisen, Asseln und Silberfische - Vielseitig anwendbar auf Wegen, Plätzen, Terrassen und im Haus - Zuverlässig durch Wirkstoffkombination - Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung an schwer zugänglichen Stellen - Anwendung: Nesteingänge/Laufwege/Schlupfwinkel für ca. 5 Sek. aus 30 cm Entfernung besprühen - Günstigste Anwendungszeit: morgens und abends - Lagertemperatur: nicht unter -5 C°, nicht über 30 C° - Wirkstoff: Deltamethrin Prallethrin - Wirkstoffgehalt im Produkt: 0,2 g/kg 0,75 g/kg - Zulassungsnummer: N-26006 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Verpackung: | Aerosoldose | Herstellerartikelnummer: | 26460 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Ursprungsland: | Belgien | GHS: | GHS02 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: insekten spray, compo insektenspray, 4008398664602, COMPO, Ameisenvernichter, Ameisen-Köder, Ameisen-Spray Aerosoldose, 28586349, 1651930, 28586324, Tier- und Schädlingsabwehr, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Ameisen-Spray N 400 ml COMPO, Wirkt schnell, effektiv und dauerhaft gegen Ameisen, Asseln und Silberfische, Vielseitig anwendbar auf Wegen, Plätzen, Terrassen und im Haus, Zuverlässig durch Wirkstoffkombination, Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung an schwer zugänglichen Stellen, Anwendung: Nesteingänge/Laufwege/Schlupfwinkel für ca. 5 Sek. aus 30 cm Entfernung besprühen, Günstigste Anwendungszeit: morgens und abends, Lagertemperatur: nicht unter -5 C°, nicht über 30 C°, Wirkstoff: Deltamethrin Prallethrin, Wirkstoffgehalt im Produkt: 0, 2 g/kg 0, 75 g/kg, Zulassungsnummer: N-26006, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H22 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,09* | € 11,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,85* | € 13,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,22* | € 14,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,79* | € 15,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|