| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008431948003 Herst.-Nr.: 4008431948003 EAN/GTIN: 4008431948003 |
| |
|
| | |
| 4008431948003 Spültischarmatur Ultra - Standarmatur mit verlängertem Auslauf und 150° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius - Inklusive 3/4" (ø ca. 2,5 cm) Maschinenanschluss - Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich - Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur - Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft - Die Hochdruck-Armatur ULTRA verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) - Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Technische Daten: - Maße (B x H x T): 52 x 220 x 260 mm - Artikelgewicht: ca. 1760 g - Oberfläche: Chrom - 40 mm Kartusche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einarmarmatur, 4008431948003, Schütte, Einhandgarnitur, Spültischarmatur, Spültischarmatur Ultra, 28584235, 0, 28584234, Spültisch-Armaturen, 28584221, Badausstattung, 28584211, Haus und Garten, 1 Spültischarmatur HD ULTRA Chrom, Standarmatur mit verlängertem Auslauf und 150° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius, Inklusive 3/4" (ø ca. 2, 5 cm) Maschinenanschluss, Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich, Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur, Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft, Die Hochdruck-Armatur ULTRA verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang), Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,35* | € 81,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,36* | € 81,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 84,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,50* | € 84,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 70,67* | € 90,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|