| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008496550692 Herst.-Nr.: 4008496550692 EAN/GTIN: 4008496550692 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4008496550692 VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA - Typ: HR 6 - Akku mit „Ready To Use"-Technologie - Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung - Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt - Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Hinweis: Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2100 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, 4008496550692, VARTA, Akkumulator, Batterie, Batterie RECHARGE ACCU Power Mignon AA, 2100 mAh, 28574792, 1649330, 28574758, Batterien und Akkus, 28574757, Stromversorgung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 VARTA Power Accu R2U Mignon AA, HR06, VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA, Typ: HR 6, Akku mit „Ready To Use"-Technologie, Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung, Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt, Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen, Hinweis: Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät, Akkumula |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,10* | € 11,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,94* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,60* | € 12,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,60* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|