| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4009076629128 Herst.-Nr.: 4009076629128 EAN/GTIN: 4009076629128 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4009076629128 Kunststoff-Tiefenpflege - Pflegt und schützt Kunststoffflächen durch Versiegelung - Wirkt farbauffrischend - Für Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich - Als Ergänzung nach der Kunststoffreinigung - Leichte Alterungserscheinungen werden beseitigt - Der Kunststoff erhält seine ursprüngliche Farbe zurück Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,25 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4009076629128, Caramba, Kunststoff-Tiefenpflege, 28577982, 1650011, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 CARAMBA KS TIEFENPFLEGE 250 ML, Pflegt und schützt Kunststoffflächen durch Versiegelung, Wirkt farbauffrischend, Für Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich, Als Ergänzung nach der Kunststoffreinigung, Leichte Alterungserscheinungen werden beseitigt, Der Kunststoff erhält seine ursprüngliche Farbe zurück, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H318: Verursacht schwere Augenschäden, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Caramba-Kunststoff-Tiefenpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 4,79* | € 7,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,24* | € 8,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,65* | € 9,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 6,65* | € 9,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,06* | € 9,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|